Referenties
SKF:220X250X15 HMS5 RG
Rubix:04084916
Fabrikant:516735
EAN:7316572553909

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 220X250X15 HMS5 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 262 g |
| Binnendiameter | 220 mm |
| Buitendiameter | 250 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,48 excl. BTW
/ stuk
€ 57,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
