OLIEKEERRING 165X190X13 C

Asafdichting (W C NBR 70 ZWART FSGS)

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:67018443
Rubix:A0465729
Fabrikant:67018443
OLIEKEERRING 165X190X13 C

Technische samenvatting

Binnendiameter165 mm
Buitendiameter190 mm
Breedte13 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OLIEKEERRING 165X190X13 C


Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht217 g
Binnendiameter165 mm
Buitendiameter190 mm
Breedte13 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringuitwendige dubbele metalen framepakking met veer
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84842000
€ 34,47 excl. BTW
/ stuk
€ 41,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen