Referenties
Dichtomatik:67020341
Rubix:04012917
Fabrikant:67020341

Productdetails : OLIEKEERRING 38X50X7 A/FPM (VITON)
Materiaal: FPM.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 14 g |
| Binnendiameter | 38 mm |
| Buitendiameter | 50 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,98 excl. BTW
/ stuk
€ 12,07 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden