OLIEKEERRING 30X47X10 C

Asafdichting (W C NBR 70 ZWART FSGS)

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:67017188
Rubix:04111393
Fabrikant:67017188
OLIEKEERRING 30X47X10 C

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OLIEKEERRING 30X47X10 C


Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht28 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte10 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringuitwendige dubbele metalen framepakking met veer
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84842000
€ 6,81 excl. BTW
/ stuk
€ 8,23 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden