Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40413272
Rubix:04151758
Fabrikant:40413272

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 200X230X15 BAUMSLX7/FPM
Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De afdichting bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 200 mm |
| Buitendiameter | 230 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 439,01 excl. BTW
/ stuk
€ 531,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
