OLIEKEERRING 40X62X9 C

Asafdichting (W C NBR 70 ZWART FSGS)

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:67017552
Rubix:04111889
Fabrikant:67017552
OLIEKEERRING 40X62X9 C

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OLIEKEERRING 40X62X9 C


Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht593 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte9 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringuitwendige dubbele metalen framepakking met veer
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84842000
€ 8,67 excl. BTW
/ stuk
€ 10,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen