Referenties
Dichtomatik:WDR 40,00 68,00 8,00 WA NBR 70
Rubix:04111907
Fabrikant:49383810



Documenten
Productdetails : OLIEKEERRING 40X68X8 A
Roterende asafdichting in standaarduitvoering volgens DIN 3760 met een elastomeer buitenmantel die een metalen inlage en een veerbelaste afdichtingslip omhult. Bovendien is het standaardontwerp verkrijgbaar met een beschermlip (WAS) aan de luchtzijde.
Toepassingen
Afdichting van roterende machine-elementen zoals assen, naven en assen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 68 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,53 excl. BTW
/ stuk
€ 6,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
