Referenties
Dichtomatik:67017912
Rubix:04011788
Fabrikant:67017912

Productdetails : OLIEKEERRING 55X90X13 C
Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 109 g |
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | uitwendige dubbele metalen framepakking met veer |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,78 excl. BTW
/ stuk
€ 15,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen