OLIEKEERRING 80X110X10 C

Asafdichting (W C NBR 70 ZWART FSGS)

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:67018162
Rubix:04112818
Fabrikant:67018162
OLIEKEERRING 80X110X10 C

Technische samenvatting

Binnendiameter80 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OLIEKEERRING 80X110X10 C


Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht110 g
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte10 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringuitwendige dubbele metalen framepakking met veer
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84842000
€ 15,08 excl. BTW
/ stuk
€ 18,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen