Referenties
SKF:6X16X7 HMSA10 RG
Rubix:04083534
Fabrikant:507333
EAN:7316572548028

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 6X16X7 HMSA10 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,8 g |
| Binnendiameter | 6 mm |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,67 excl. BTW
/ stuk
€ 2,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
