OLIEKEERRING 140X170X15 CS

Asafdichting (W C S NBR 70 ZWART FSGS)

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:67019761
Rubix:04012541
Fabrikant:67019761
OLIEKEERRING 140X170X15 CS

Technische samenvatting

Binnendiameter140 mm
Buitendiameter170 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OLIEKEERRING 140X170X15 CS


Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht224 g
Binnendiameter140 mm
Buitendiameter170 mm
Breedte15 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringdubbele metalen ankerafdichting met veer en stoflip
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84842000
€ 31,33 excl. BTW
/ stuk
€ 37,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen