Referenties
SKF:18X28X7 HMS5 RG
Rubix:04082004
Fabrikant:518698
EAN:7316572269817

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 18X28X7 HMS5 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4,1 g |
| Binnendiameter | 18 mm |
| Buitendiameter | 28 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,67 excl. BTW
/ stuk
€ 2,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
