GAMMA RB 30 FPM70 (VITON)

Asafdichting

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:67174201
Rubix:04116645
Fabrikant:67174201
GAMMA RB 30 FPM70 (VITON)

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte4,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GAMMA RB 30 FPM70 (VITON)


De gamma-ring is een axiaal werkende pakking die primair bedoeld is voor afdichting tegen uitwendige verontreinigingen zoals vuil, vloeistofspatten, vet, spaanders enz. Onder bepaalde omstandigheden kan hij ook worden gebruikt als vloeistofafdichting. Typische toepassingsgebieden zijn elektromotoren, tandwielkasten, kogel- en rollagerhuizen, naven, cardanassen enz.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht9 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte4,5 mm
Materiaalfkm/fpm
Uitvoeringniet van toepassing
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84879090
22,50 excl. BTW
/ stuk
27,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen