Referenties
SKF:50X65X8 CRW1 R
Rubix:04081688
Fabrikant:509886
EAN:0085311021692

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 50X65X8 CRW1 R
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 15,8 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 65 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,31 excl. BTW
/ stuk
€ 14,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
