Referenties
Dichtomatik:67174203
Rubix:04116646
Fabrikant:VRM 35 x 52 x 4,5 01 FKM 70 GS08 ZNS

Productdetails : GAMMA RB 35 FPM70 (VITON)
De gamma-ring is een axiaal werkende pakking die primair bedoeld is voor afdichting tegen uitwendige verontreinigingen zoals vuil, vloeistofspatten, vet, spaanders enz. Onder bepaalde omstandigheden kan hij ook worden gebruikt als vloeistofafdichting. Typische toepassingsgebieden zijn elektromotoren, tandwielkasten, kogel- en rollagerhuizen, naven, cardanassen enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 4,5 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | niet van toepassing |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,03 excl. BTW
/ stuk
€ 31,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
