Referenties
SKF:9837
Rubix:04086019
Fabrikant:504256
EAN:0085311008020


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25,4 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 36,5 mm |
| Breedte | 6,35 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING CR 9837
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7,2 g |
| Binnendiameter | 25,4 mm |
| Buitendiameter | 36,5 mm |
| Breedte | 6,35 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,95 excl. BTW
/ stuk
€ 7,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen