Referenties
SKF:16077
Rubix:A0115651
Fabrikant:519594
EAN:0085311016698


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 41,28 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 60,3 mm |
| Breedte | 7,95 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING CR 16077
Asafdichtring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 18,1 g |
| Binnendiameter | 41,28 mm |
| Buitendiameter | 60,3 mm |
| Breedte | 7,95 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,65 excl. BTW
/ stuk
€ 22,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen