Referenties
SKF:60X75X8 CRW1 R
Rubix:04081748
Fabrikant:507302
EAN:0085311025683

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 60X75X8 CRW1 R
Asafdichtring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 27,2 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 75 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,27 excl. BTW
/ stuk
€ 17,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
