Referenties
SKF:7512
Rubix:04080171
Fabrikant:505636
EAN:0085311005753


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 19,05 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 34,93 mm |
| Breedte | 6,35 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING CR 7512
Asafdichtring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8 g |
| Binnendiameter | 19,05 mm |
| Buitendiameter | 34,93 mm |
| Breedte | 6,35 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,29 excl. BTW
/ stuk
€ 6,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen