Referenties
SKF:22354
Rubix:A0466427
Fabrikant:516574
EAN:0085311024785


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 57,15 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 76,2 mm |
| Breedte | 9,525 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING 22354
Asafdichtring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 24,9 g |
| Binnendiameter | 57,15 mm |
| Buitendiameter | 76,2 mm |
| Breedte | 9,525 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste afdichting met metalen armatuur met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,58 excl. BTW
/ stuk
€ 12,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen