SKF AFDICHTING CR 42419

Asafdichtring CRWA1

Zie technische informatie
Referenties
SKF:42419
Rubix:04085871
Fabrikant:511143
EAN:0085311035057
SKF AFDICHTING CR 42419
Technische samenvatting
Binnendiameter107,95 mm
Buitendiameter133,38 mm
Breedte9,525 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF AFDICHTING CR 42419


Asafdichtring

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht76 g
Binnendiameter107,95 mm
Buitendiameter133,38 mm
Breedte9,525 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringbuitenste afdichting met metalen armatuur met veer en stoflip
Aangepaste tariefcode84842000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
21,52 excl. BTW
/ stuk
26,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen