Referenties
SKF:240X270X15 HMS5 RG
Rubix:04084922
Fabrikant:516113
EAN:7316572553947

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 240X270X15 HMS5 RG
Asafdichtring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 290,9 g |
| Binnendiameter | 240 mm |
| Buitendiameter | 270 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,81 excl. BTW
/ stuk
€ 76,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
