Referenties
SKF:45X68X7 HMS5 RG
Rubix:04082281
Fabrikant:510756
EAN:7316572551479

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 45X68X7 HMS5 RG
Asafdichtring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 22,4 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 68 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,83 excl. BTW
/ stuk
€ 4,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 93 dagen
