Referenties
Dichtomatik:67056655
Rubix:04012998
Fabrikant:67056655

Productdetails : OLIEKEERRING 500X540X20 A/FPM75 (VITON)
Standaarduitvoering volgens DIN 3760 Met trekveer Zonder beschermlip Rubberen buitenmantel
Sterke punten
Goede statische afdichting bij dunvloeibare of gasvormige media Compensatie van thermische uitzetting, bijv. in lichtmetalen behuizingen, goede afdichting bij grotere ruwheden en bij gedeelde behuizingen Lange levensduur
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1028 g |
| Binnendiameter | 500 mm |
| Buitendiameter | 540 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
| Land van oorsprong | IT |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.092,93 excl. BTW
/ stuk
€ 1.322,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
