OLIEKEERRING 230X260X15 AS

WAS asafdichting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Dichtomatik:67038479
Rubix:04019224
Fabrikant:67038479
OLIEKEERRING 230X260X15 AS

Technische samenvatting

Binnendiameter230 mm
Buitendiameter260 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : OLIEKEERRING 230X260X15 AS


Afdichtring met radiale effecten volgens DIN 3760 met een elastomeer behuizing, een metalen koker en een afdichtingslip voorzien van een veer en een atmosferische beschermlip (WAS). Druk (Mpa/bar): < 0,05 / 0,5. Temperaturen: van -40°C tot + 100°C. Omtreksnelheid (m/s): <12. Materiaal: NBR.

Toepassingen

Afdichten van roterende onderdelen van machines, zoals schachten, naven en assen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht253 g
Binnendiameter230 mm
Buitendiameter260 mm
Breedte15 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringverzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip
Land van oorsprongTW
34,37 excl. BTW
/ stuk
41,59 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden