OLIEKEERRING 150X180X15 BS

Asafdichtring (W B S NBR 70 ZWART FSGS)

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:67027382
Rubix:04014073
Fabrikant:67027382
OLIEKEERRING 150X180X15 BS

Technische samenvatting

Binnendiameter150 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OLIEKEERRING 150X180X15 BS


Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht147 g
Binnendiameter150 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte15 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringbuitenste afdichting met metalen armatuur met veer en stoflip
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84842000
€ 25,80 excl. BTW
/ stuk
€ 31,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen