OLIEKEERRING 25X32X7 BS

Asafdichtring (W B S NBR 70 ZWART FSGS)

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:67069980
Rubix:A0598098
Fabrikant:67069980
OLIEKEERRING 25X32X7 BS

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OLIEKEERRING 25X32X7 BS


Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht5 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte7 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringbuitenste afdichting met metalen armatuur met veer en stoflip
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84842000
€ 4,41 excl. BTW
/ stuk
€ 5,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen