MECALINE STELRING 55MM 2-DELIG BLACK OXIDE

Askraag - Schroefdraadtype

Zie technische informatie

Referenties

Mecaline:MLADB55
Rubix:A0631177
Fabrikant:896069
EAN:3660338483769
MECALINE STELRING 55MM 2-DELIG BLACK OXIDE

Technische samenvatting

Typegesplitst met 2 dopschroeven
Zie alle specificaties

Productdetails : MECALINE STELRING 55MM 2-DELIG BLACK OXIDE


Mecaline askragen worden veel gebruikt voor het vastzetten van onderdelen en lagers voor krachtoverbrenging op assen of andere assemblages.
Splitkragen zijn eenvoudig te monteren. De askraag heeft 2 halve lichamen die om een as kunnen worden aangebracht en vastgezet met 2 meegeleverde dopschroeven.

Sterke punten

Geleverd in kwaliteitsstaal C45 met ontbraamde randen. Aangezien de kraag gespleten is, hoeft de opstelling niet gedemonteerd te worden om de kraag te plaatsen.

Toepassingen

Voor het vastzetten van onderdelen op assen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typegesplitst met 2 dopschroeven
Aantal schroeven2
Materiaalc45 staal
Gewicht0,395 kg
Buitendiameter85 mm
18,43 excl. BTW
/ stuk
22,30 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden