Referenties
INA:WS89460
Rubix:03119838
Fabrikant:0001888670000



Productdetails : INA WS 89460 ASRING
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 60280 g |
| Binnendiameter | 300 mm |
| Buitendiameter | 540 mm |
| Breedte | 48,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
