METABO MULTITOOL TOEBEHOREN HOUTSET 626420000 (SET=4DLG)
Assortimenten voor multitools
Zie technische informatieReferenties
Metabo:626420000
Rubix:A0179346
Fabrikant:626420000
EAN:4007430280862
Productdetails : METABO MULTITOOL TOEBEHOREN HOUTSET 626420000 (SET=4DLG)
Set binnenafwerking voor veelzijdige vloer- en inbouwwerkzaamheden, zoals bijv. laminaat/parket uitsnijden, deurpanelen op de vloer afkorten, invalzagen in gecoate platen, hout, uitsparing in meubelelementen snijden, Set bestaande uit: 1 x invalzaagblad 32 mm HCS (hout), 1 x segmentzaagblad 85 mm BiM (hout + metaal), 1 x schaaf star 52 mm HCS, 1 x invalzaagblad 32 mm BiM (metaal), Starlock-opname
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,75 excl. BTW
/ set
€ 62,62 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
