Referenties
Festo:EAMB-24-9-15X21-16X20
Rubix:05115708
Fabrikant:1344642
EAN:4052568230777

Documenten
Productdetails : FESTO ASTAP EAMB-24-9-15X21-16X20 1344642
astap EAMB-24-9-15X21-16X20 Opnamediameter 1=15 mm, Opnamediameter 2=16 mm, Grootte=80, Inbouwpositie=willekeurig, Max. toerental=8000 1/min
Shaft journal EAMB-24-9-15X21-16X20 Mounting diameter 1=15 mm, Mounting diameter 2=16 mm, Size=80, Installation position=any, Max. speed=8000 1/min
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 83 g |
| Type | astap eamb, ksk |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84836080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,32 excl. BTW
/ stuk
€ 114,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen