Referenties
Atlas:78012 S3 41
Rubix:A0754728
Fabrikant:78012 S3 41
EAN:4043692447346

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN FLASH 6905 BOA XP ESD HG S3 W12 MT41
Atlas veiligheidsschoen flash 6905 boa xp esd hg s3 w12 mt41
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 41 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | microvezel |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s2 |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 122,64 excl. BTW
/ paar
€ 148,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
EU Schoenmaat
41