BASE VEILIGHEIDSSCHOEN I-CODE ESD BOA S1P MT 44
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN I-CODE ESD BOA S1P
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B1223-0WA 44
Rubix:A0949796
Fabrikant:CA-B1223-0WA 44
EAN:8052530121733

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN I-CODE ESD BOA S1P MT 44
ESD-schoenen met Slimcap neus. Antislipzool (SRC). Antistatisch (A). Thermische isolatie. Energieabsorptie (E). Waterbestendigheid (WR). Metatarsbescherming (M). Bovenwerk microvezel velours + AirTech + TPU Skin PU/rubber HRO.
Sterke punten
BOA®-sluiting voor een snelle en nauwkeurige pasvorm. Geïntegreerde ESD-bescherming voor optimale veiligheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 44 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | microvezel |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s1p |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | boa |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,56 excl. BTW
/ paar
€ 116,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
44
