ATLAS VEIL.SCHOEN ALU-TEC 625 XP 2.0 ESD LG S3 W10 MT46
Atlas ALU-TEC 625 XP
Zie technische informatieReferenties
Atlas:34400 S3 46
Rubix:22880281
Fabrikant:34400-46
EAN:4043692092508

Productdetails : ATLAS VEIL.SCHOEN ALU-TEC 625 XP 2.0 ESD LG S3 W10 MT46
Atlas veiligheidsschoen Alu-Tec 665 XP met 3D-dempingssysteem en alu-tec® aluminium neus. XP-Metaalvrije Penetratiebescherming. Clima-stream® concept. Anti-statisch tussen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm. W12 verkrijgbaar. Geschikt voor orthopedische inlegzolen. SOFT-Nubuck leder. MPU Light zooltechnologie. EN ISO 20345 S3 SRC.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 46 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | nubuck |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Materiaal | nubuckleer |
| Type zool | mpu innoflex-systeem |
| Type sluiting | veters strikken |
| Metaalvrij | nee |
| Middenvoet bescherming | nee |
| Secundaire kleur | blauw |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,84 excl. BTW
/ paar
€ 126,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
EU Schoenmaat
46