BASE VEILIGHEIDSSCHOEN ETOILE S3 MT 45
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN ETOILE S3
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Base Protection:CA-B0166-PWA-45
Rubix:A0950887
Fabrikant:CA-B0166-PWA 45
EAN:8057741712589

Documenten
Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN ETOILE S3 MT 45
Waterafstotend bovenwerk van volnerfleer. 100% antibacteriële SmellStop voering. Fresh'n Flex niet-metalen anti-lek tussenzool. Metalen veiligheidsneus. AirTech PU-zool met enkele dichtheid.
Norm: EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Norm: EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 45 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Secundaire kleur | grijs |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,08 excl. BTW
/ paar
€ 59,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
45