ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN ANATOMIC BAU 540 XP LG S3 W10 MT50
ATLAS ANATOMIC BAU 540 XP LG S3
Zie technische informatieReferenties
Atlas:35500 S3 50
Rubix:A0098293
Fabrikant:35500 50
EAN:4043692385181

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN ANATOMIC BAU 540 XP LG S3 W10 MT50
EN ISO 20345 S3 SRC, XP - Metaalvrije Penetratiebescherming, 3D-dempingssysteem, Waterproof leder, aktiv-X binnenvoering. Geschikt voor orthopedische inlegzolen. MPU® INNOFLEX System
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 50 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | nee |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Materiaal | waterproof gladleer |
| Type zool | mpu innoflex-systeem |
| Type sluiting | veters strikken |
| Metaalvrij | nee |
| Middenvoet bescherming | nee |
| Gender | mannelijk |
| Secundaire kleur | blauw |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,87 excl. BTW
/ paar
€ 125,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
EU Schoenmaat
50