ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN SL 82 BLUE 2.0 ESD HG S1 W12 MT37
Veiligheidsschoen SL 82 Blue ESD S1 W12
Zie technische informatieReferenties
Atlas:44912 S1 37
Rubix:22886056
Fabrikant:44912-37
EAN:4043692278001

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN SL 82 BLUE 2.0 ESD HG S1 W12 MT37
SL 82 blue | ESD, Breedte 12, EN ISO 20345 S1 SRC, Hoog, alu-tec® aluminium neus, Sportline bovenmateriaal, MPU Light zooltechnologie, 3D - Dempingssysteem, Anti-statisch tussen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Geschikt voor orthopedische inlegzolen, carbonvezel versterkte neusbescherming, clima-stream® concept
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 37 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | polyethyleen |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | nee |
| Beveiligingscategorie | s1 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,61 excl. BTW
/ paar
€ 127,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
EU Schoenmaat
37