ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN ERGO-MED 735 XP HG S3 W13 MT50
ATLAS ERGO-MED 735 XP HG S3
Zie technische informatieReferenties
Atlas:86513 S3 50
Rubix:22888745
Fabrikant:86513-50
EAN:4043692219097

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN ERGO-MED 735 XP HG S3 W13 MT50
Veiligheidsschoen Ergo-Med 735 XP W13 met orthopedische oplossingen. Naar keuze verkrijgbaar in speciale breedten. De ATLAS Ergo-Med modellen zijn BGR191 gecertificeerd. Ergotex binnenvoering. Veiligheidsreflectoren. Waterproof leder. PPS-dempingssysteem. Ondoordringebare XP tussenzool. MPU Outdoor zooltechnologie. Werkschoen Werkschoenen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 50 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | nubuck |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Materiaal | soft-nubukleder |
| Type zool | mpu® innoflex system |
| Type sluiting | veters strikken |
| Metaalvrij | nee |
| Middenvoet bescherming | nee |
| Gender | unisex |
| Secundaire kleur | blauw |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,82 excl. BTW
/ paar
€ 174,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
EU Schoenmaat
50