ATLAS VEIL.SCHOEN SL 645 XP BLUE 2.0 ESD LG S3 W14 MT49
ATLAS SL 645 XP BLUE 2.0 ESD LG S3
Zie technische informatieReferenties
Atlas:57714 S3 49
Rubix:22887584
Fabrikant:57714-49
EAN:4043692293530

Productdetails : ATLAS VEIL.SCHOEN SL 645 XP BLUE 2.0 ESD LG S3 W14 MT49
SL 645 XP ESD - S3 - W14 - Mt.49, Laag, Waterproof leder, MPU INNOFLEX systeem, XP - Metaalvrije Penetratiebescherming, alu-tec aluminiumkap, MPU-neusbescherming, aktiv-X binnenvoering, MPU-REBOUND-SYSTEM, Geschikt voor orthopedische inlegzolen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 49 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Materiaal | waterproof leer |
| Type zool | mpu innoflex-systeem |
| Type sluiting | veters strikken |
| Metaalvrij | nee |
| Middenvoet bescherming | nee |
| Gender | unisex |
| Secundaire kleur | blauw |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 184,15 excl. BTW
/ paar
€ 222,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
EU Schoenmaat
49