ATLAS VEILIGHEIDSLAARS XR 845 XP S3 W10 MT39
ATLAS VEILIGHEIDSLAARS XR 845 XP S3 W10
Zie technische informatieReferenties
Atlas:37100 S3 39
Rubix:22889908
Fabrikant:37100 S3 39

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSLAARS XR 845 XP S3 W10 MT39
De Atlas Anatomic Bau 845 XP S3 Werkschoen biedt het comfort van sneakers met ESD-certificering voor bescherming tegen elektrostatische ontlading. Ideaal voor professionals die met gevoelige elektronica werken of in explosieve omgevingen.
Gemaakt van waterdicht leer en bontvoering voor comfort en bescherming. PPS-dempingssysteem zorgt voor langdurig draagcomfort. Thermoisolerende eigenschappen en grof profiel bieden optimale grip en warmte. Stijlvol, veilig en functioneel voor veeleisende professionals.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| EU Schoenmaat | 39 |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Waterbestendig | ja |
| Type zool | ice-age outdoor |
| Middenvoet bescherming | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,17 excl. BTW
/ paar
€ 132,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
EU Schoenmaat
39