ATLAS VEILIGHEIDSSANDAAL ERGO-MED 1600 ESD S1 W13 MT37
ATLAS VEILIGHEIDSSANDAAL ERGO-MED 1600 ESD S1 W13
Zie technische informatieReferenties
Atlas:31613 S1 37
Rubix:A0098107
Fabrikant:31613-37
EAN:4043692407753

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSANDAAL ERGO-MED 1600 ESD S1 W13 MT37
alu-tec® Aluminiumkappe
3D-Dämpfungssystem
aktiv-X Funktionsfutter
ESD-Ausstattung (DIN EN 61340-5-1)
auch in W12 und in den Spezialweiten W13 und W14
geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
MPU® INNOFLEX System
zertifiziert für orthopädische Zurichtungen nach DGUV 112-191
Mesh-Obermaterial
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 37 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| ESD | ja |
| Beveiligingscategorie | s1 |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | klittenband |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 119,85 excl. BTW
/ paar
€ 145,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
EU Schoenmaat
37