ATLAS VEILIGHEIDSSANDAAL ERGO-MED 1600 ESD S1 W14 MT37
ATLAS VEILIGHEIDSSANDAAL ERGO-MED 1600 ESD S1 W14
Zie technische informatieReferenties
Atlas:31614 S1 37
Rubix:A0098093
Fabrikant:31614-37
EAN:4043692382654

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSANDAAL ERGO-MED 1600 ESD S1 W14 MT37
alu-tec® aluminium neus
3D-dempingssysteem
aktiv-X binnenvoering
ESD-uitrusting (DIN EN 61340-5-1)
W13 + W14 verkrijgbaar
Geschikt voor orthopedische inlegzolen
MPU® INNOFLEX System
dressing
Mesh-upper
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 37 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| ESD | ja |
| Beveiligingscategorie | s1 |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | klittenband |
| Secundaire kleur | antraciet |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 153,46 excl. BTW
/ paar
€ 185,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
EU Schoenmaat
37