BATA VEILIGHEIDSSCHOEN PWR409 ESD LG S3 W MT43
BATA VEILIGHEIDSSCHOEN PWR409 ESD LG S3 W
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bata:N1SMKRA2210-43-W
Rubix:A0599167
EAN:8712843713949

Documenten
Productdetails : BATA VEILIGHEIDSSCHOEN PWR409 ESD LG S3 W MT43
De lage, zwarte PWR409 veiligheidsschoen valt in de S3-veiligheidscategorie, wat betekent dat deze is uitgerust met een aluminium neus en een stalen antiperforatiezool. Deze schoen is voorzien van geavanceerde technologieën, waaronder Walkline® 3.0, Easy Rolling®, Heel Lock System®, en het Tunnel system®, die allemaal bijdragen aan het ondersteunen van de natuurlijke positie van de voet. Het bovenste gedeelte van de schoen is vervaardigd uit hoogwaardig volnerfleer, terwijl de neus van de schoen extra bescherming krijgt dankzij de slijtvaste PU neus. De PWR409 heeft een PU/rubberen zool die uitstekende grip biedt, inclusief ladder grip en is bestand tegen zeer hoge temperaturen. Bovendien zorgt Odor Control ervoor dat uw voeten altijd fris en hygiënisch blijven.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 43 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,24 excl. BTW
/ paar
€ 109,19 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
EU Schoenmaat
43
