ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN ANATOMIC BAU 500 HG S3 W10 MT43
ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN ANATOMIC BAU 500 HG S3 W10
Zie technische informatieReferenties
Atlas:4900 S3 43
Rubix:22881240
Fabrikant:4900-43
EAN:4043692004488

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN ANATOMIC BAU 500 HG S3 W10 MT43
De veiligheidsschoen voor de professional in de bouw, die voldoet aan de EN ISO 20345 S3 norm. Hoogwaardig leder, het individuele pasvormconcept met de verschillende breedtes en het ATLAS® Power Point® dempingssysteem, zorgen ook na een lange werkdag voor het optimale draagcomfort. Om aan bijzonder hoge eisen te voldoen zijn alle ANATOMIC BAU modellen voorzien van een loopzool die beschermt tegen het binnendringen van scherpe voorwerpen.
Sterke punten
• Veiligheidsschoen hoog conform EN ISO 2345 S3
• Waterproofleder
• Ergo-Tex -binnenvoering
• Overneus
• MPU outdoor zooltechnologie
• Klima Komfort® inlegzool
• Waterproofleder
• Ergo-Tex -binnenvoering
• Overneus
• MPU outdoor zooltechnologie
• Klima Komfort® inlegzool
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 43 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,33 excl. BTW
/ paar
€ 105,67 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
EU Schoenmaat
43