ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN DUO SOFT 765 2.0 HG S3 W12 MT47
ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN DUO SOFT 765 2,0 HG S3 W12
Zie technische informatieReferenties
Atlas:8312 S3 47
Rubix:A0203120
Fabrikant:8312 47
EAN:4043692183503

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN DUO SOFT 765 2.0 HG S3 W12 MT47
De Atlas Duo Soft 765 is een hoge zwarte lasschoen met een overneus die je voet 100% beschermt tegen vallende en scherpe voorwerpen en tegen extreme hitte. De schoen heeft een stalen neus, een stalen tussenzool en is anti-statisch. De schoen heeft een Duo Soft loopzool, warmte tot 220 graden Celsius veroorzaakt geen letsel voor de voet. Het is een fijne schoen om te dragen door zijn comfortabele Ergo-Tex binnenvoering die de voet niet te heet en niet te koud maakt. Ook de gewrichten en de rug worden ontlast door het PPS dempingssysteem. De lasschoen is olie- en zuurbestendig en heeft een klima komfort inlegzool die verwisselbaar is. D de grove noppenprofiel houd deze schoen extra veel grip op de werkplaats.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 47 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,51 excl. BTW
/ paar
€ 124,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
EU Schoenmaat
47