BASE VEILIGHEIDSSCHOEN T-REX MID S3S MT 36
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN T-REX MID S3S
Zie technische informatieReferenties

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN T-REX MID S3S MT 36
Base T-Rex Mid B1601 S3S HRO CI HI LG FO SR veiligheidsschoenen maken deel uit van de Fortrex-lijn, de nieuwe serie schoenen die totale bescherming garanderen bij het meest extreme werk, dankzij een revolutionair systeem van innovatieve technologieën en materialen die worden gebruikt bij de constructie, voor nog meer comfort. De hoge laarsstructuur met waterafstotend vetlederen bovenwerk is ontworpen om constant comfortabel aan te voelen, zelfs tijdens de meest intensieve activiteiten en in de meest ongunstige weersomstandigheden.
Het ballistische materiaal aan de voorkant van de zool biedt een hoge mate van elasticiteit en flexibiliteit waardoor de laars de bewegingen en buigingen van de voet kan volgen, terwijl het een barrière blijft tegen nagelperforatie, zelfs tot 3 mm. T-Rex Mid is uitgerust met een ultrabestendige stijve inlegzool aan de achterkant die maximale stabiliteit biedt in de hiel en weerstand tegen torsie in de mediale zone; het resultaat is een ongelooflijk omhullend gevoel in de tarsale zone dat maximale controle garandeert bij elke beweging.
Andere technische kenmerken:
-waterafstotende vetleren schacht, ontworpen uit één stuk om scheuren te voorkomen, -smellStop anti-geur en antibacteriële voering dankzij een permanente antibacteriële behandeling die het risico op infecties en schimmels veroorzaakt door transpiratie vermindert en een gezond milieu en droog microklimaat in de schoen creëert,
SlimCap niet-metalen beschermende veiligheidsneus, slechts 6,5 mm dik, kleiner en lichter dan de algemeen gebruikte, maar ook elastisch, niet-magnetisch en thermisch isolerend, - Verstevigde veiligheidsneus geïntegreerd in de zool om de teen te beschermen tegen schuren, zelfs in de meest extreme situaties.
Antislip, antistatische zool van polyurethaan en rubber, bestand tegen koolwaterstofoliën en contacthitte tot 300° gedurende 1 minuut.
De ultrasterke stijve schaal is ingeklemd tussen twee lagen zacht visco-elastisch materiaal dat een intens dempend effect heeft, de hoge impactenergie in de hiel absorbeert en de druk op de gewrichten verlicht.
Toepassingen
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 36 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | nee |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 src |
| Slipweerstand | ja |
| Secundaire kleur | oranje |
| Type sluiting | veters strikken |
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
