ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN FLASH 5405 XP ESD LG S3 W12 MT39
ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN FLASH 5405P ESDG S3
Zie technische informatieReferenties
Atlas:20912 S3 39
Rubix:A0206178
Fabrikant:20912 39
EAN:4043692382913

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN FLASH 5405 XP ESD LG S3 W12 MT39
De FLASH-modellen werkschoenen zijn de ideale compagnons voor alle langeafstandslopers in uw bedrijf. DE veiligheidsschoenen zijn uitgerust met het innovatieve INNOFLEX SYSTEM® en ondersteunen de drager in iedere bewegingsfase. Beleef nog meer reactieplezier en maximale energieteruggave, die elke stap tot een energie-explosie maken. Het gebruikte hightech bovenmateriaal omsluit de voet precies passend en garandeert de drager een permanent goed ademende kwaliteit, flexibiliteit en een uniek draagcomfort. De luchtige textuur van het weefsel staat garant voor een optimale luchtcirculatie en zorgt zodoende voor een permanent aangenaam voetklimaat.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 39 |
| Hiel | laag |
| Kleur | blauw |
| Hoofdmateriaal | nubuck |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 src |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,30 excl. BTW
/ paar
€ 127,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
EU Schoenmaat
39