BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BE-STRONG TOP S3 MT 48
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BE-STRONG TOP S3
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B0888-CWA 48
Rubix:A0949097
Fabrikant:CA-B0888-CWA 48
EAN:8034003175252

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BE-STRONG TOP S3 MT 48
B0888 hoge veiligheidsschoen Norm: EN20345 : 2011 S3 HRO HI CI SSRC
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 48 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | bruin |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | nee |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 src |
| Slipweerstand | ja |
| Secundaire kleur | zwart |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,01 excl. BTW
/ paar
€ 101,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
48
