ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN FLASH 6905 BOA XP ESD HG S3 W10 MT42
ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN FLASH 6905 BOAP ESD HG S3
Zie technische informatieReferenties
Atlas:78000 S3 42
Rubix:A0235220
Fabrikant:78000 42
EAN:4043692441429

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN FLASH 6905 BOA XP ESD HG S3 W10 MT42
De Atlas Flash 6905 XP BOA is een hoge werkschoen met een S3 veiligheidsnormering. De schoen is voorzien van een aluminium veiligheidsneus en een metaalvrij penetratie bescherming voor een goede veiligheid. De aktiv-X functionele binnenvoering werkt vochtregulerend en zorgt ervoor dat de schoenen snel kunnen drogen. De voering schuurt niet, en is actief ademend. Verder beschikt de Atlas Flash over een ESD uitrusting. Ze zijn uitgerust met het innovatieve INNOFLEX SYSTEM en ondersteunen de drager in iedere bewegingsfase. Beleef nog meer reactieplezier en maximale energieteruggave, die elke stap tot een energie-explosie maken!
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| EU Schoenmaat | 42 |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| Waterbestendig | ja |
| Middenvoet bescherming | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 122,64 excl. BTW
/ paar
€ 148,39 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
EU Schoenmaat
42