BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BEETHOVEN S3 MT 45
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BEETHOVEN S3
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B0119-PWA 45
Rubix:A0948947
Fabrikant:CA-B0119-PWA 45
EAN:8032790808070

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN BEETHOVEN S3 MT 45
De BEETHOVEN is een veiligheidsschoen uit de Classic lijn van Base. De schoen voldoet aan de norm EN ISO 20345 en heeft de classificatie S3. Deze schoen van volnerf leer is voorzien van een zool met TPU skin. Door de SmellStop technology zijn onaangename geuren verleden tijd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| EU Schoenmaat | 45 |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,31 excl. BTW
/ paar
€ 81,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
45
